Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 1RHA7 Standard- och metrisk skarvsats Buna N | AB3CLF

APPROVED VENDOR 1RHA7 standard och metrisk skarvsats Buna N

Finns i lager
Artikel: AB3CLF Modell: 1RHA7
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
1 914 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandard- och metrisk skarvsats
durometer70 Shore A
MaterialBuna N
Antal bitar14
Storlekar ingår0.070", 0.103", 0.139", 0.210", och 0.275"; 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 5 mm, 5.7 mm och 8.4 mm
Temp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8325
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)13.46
HS-kod4016996050
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Sladdlagerlängd (3 ft./Cord Stock Dia.)

Produktvarianter

ProduktModelldurometerArtikelMaterialAntal bitarStorlekar ingårTemp. RäckviddPris
GODKÄNT SÄLJARE 1RHA2 Standard skarvsats Buna N 5 stycken | AB3CLA 1RHA270 Shore AStandard skarvsatsBuna N50.070 ", 0.103", 0.139 ", 0.210" och 0.275 "-40 grader till 250 grader F.836SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1RHA3 Standard skarvsats Viton 5 delar | AB3CLB 1RHA375 Shore AStandard skarvsatsViton50.070 ", 0.103", 0.139 ", 0.210" och 0.275 "-15 grader till 400 grader F.2 858 kr
GODKÄNT SÄLJARE 1RHA4 Standard Skarvsats Silikon 5 st. | AB3CLC 1RHA470 Shore AStandard skarvsatsSilikon50.070 ", 0.103", 0.139 ", 0.210" och 0.275 "-65 grader till 450 grader F.1 335 kr
GODKÄNT SÄLJARE 1RHA5 Standard skarvsats Epdm 5 delar | AB3CLD 1RHA570 Shore AStandard skarvsatsEPDM50.070 ", 0.103", 0.139 ", 0.210" och 0.275 "-65 grader. till 300 grader. F866SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1RHA6 Metrisk skarvsats Buna N 9 stycken | AB3CLE 1RHA670 Shore AMetrisk skarvsatsBuna N91.6 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 5 mm, 5.7 mm och 8.4 mm-40 grader till 250 grader F.927SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1RHA7 standard och metrisk skarvsats Buna N
1 914 kr /enhet