DAYTON Motordrivna kondensatorer


Filter
Kopplingstyp: Quick Connect , Omslagsmaterial: Stål , Frekvensklassificering: 50 / 60 Hz , Hz: 50/60 , Min. Temp.: -40 grader C , Antal bitar: 1 , Terminalbeteckningar: Standard , Typ: Motorkör kondensator
StilModellFormaCase MaterialDiameterTemp. RäckviddTerminal typSpänningArtikelMax. Temp.Pris (ex moms)
A
2MEA9
------Motor Dual Run kondensator-790 SEK
B
2MDZ7
------Motorkör kondensator-236 SEK
C
2MDZ5
-Aluminium1.75 "--440V ACMotorkör kondensator85 ° C165 SEK
B
6FLN7
------Motorkör kondensator-265 SEK
D
6FLP3
------Motorkör kondensator-67 SEK
E
2 MEC8
-Aluminium1.75 "--370V ACMotorkör kondensator85 ° C111 SEK
D
6FLR8
------Motorkör kondensator-472 SEK
F
2MEE3
-Aluminium1 15 / 16 "--370V ACMotorkör kondensator85 ° C378 SEK
F
2MEE6
-Aluminium2 3 / 8 "--370V ACMotorkör kondensator70 ° C263 SEK
C
2MDV1
-Aluminium1.25 "--370V ACMotorkör kondensator70 ° C75 SEK
B
6FLN8
------Motorkör kondensator-490 SEK
F
2MEH8
-Aluminium1 15 / 16 "--440V ACMotorkör kondensator85 ° C350 SEK
F
2MEH7
-Aluminium1 15 / 16 "--440V ACMotorkör kondensator85 ° C399 SEK
F
2MEH6
-Aluminium1 15 / 16 "--440V ACMotorkör kondensator85 ° C290 SEK
F
2MEH5
-Aluminium1 15 / 16 "--440V ACMotorkör kondensator85 ° C289 SEK
F
2MEH4
-Aluminium1 15 / 16 "--440V ACMotorkör kondensator85 ° C241 SEK
F
2MEH3
-Aluminium1 15 / 16 "--440V ACMotorkör kondensator85 ° C224 SEK
B
2MDZ1
------Motorkör kondensator-28 SEK
G
2MDV5
-Aluminium1.25 "--370V ACMotorkör kondensator85 ° C61 SEK
F
2MEH1
-Aluminium1 9 / 16 "--440V ACMotorkör kondensator85 ° C152 SEK
B
4UHA8
------Motorkör kondensator-898 SEK
B
2MDX1
------Motorkör kondensator-289 SEK
D
2MEG4
------Motorkör kondensator-66 SEK
H
2 MEC1
------Motorkör kondensator-58 SEK
D
2 MEC2
------Motorkör kondensator-57 SEK
B
4UHA5
------Motorkör kondensator-84 SEK
B
2MDW1
------Motorkör kondensator-126 SEK
D
2MEG6
------Motorkör kondensator-76 SEK
F
2MEJ1
-Aluminium2 3 / 8 "--440V ACMotorkör kondensator70 ° C677 SEK
B
2MDW9
------Motorkör kondensator-419 SEK
C
2MDY8
-Aluminium1.25 "--440V ACMotorkör kondensator85 ° C125 SEK
D
2MEG9
------Motorkör kondensator-140 SEK
C
2MDZ2
-Aluminium1.75 "--440V ACMotorkör kondensator85 ° C159 SEK
D
6FLP2
------Motorkör kondensator-650 SEK
I
2MEE5
------Motorkör kondensator-241 SEK
C
4UHA6
-Aluminium1.25 "--440V ACMotorkör kondensator85 ° C54 SEK
D
4UHC3
------Motorkör kondensator-249 SEK
F
2MEH2
-Aluminium1.75 "--440V ACMotorkör kondensator85 ° C191 SEK
J
6FLN5
------Motor Dual Run kondensator-398 SEK
C
2MDW5
-Aluminium1.75 "--370V ACMotorkör kondensator85 ° C164 SEK
C
2MDY6
-Aluminium1.25 "--440V ACMotorkör kondensator85 ° C70 SEK
I
2 MEC9
------Motorkör kondensator-185 SEK
C
2MDY5
-Aluminium1.25 "--440V ACMotorkör kondensator85 ° C91 SEK
K
6FLP4
------Motorkör kondensator-544 SEK
C
2MDW8
-Aluminium1.75 "--370V ACMotorkör kondensator85 ° C283 SEK
D
2 MEC6
------Motorkör kondensator-125 SEK
C
2MDW6
-Aluminium1.75 "--370V ACMotorkör kondensator85 ° C192 SEK
C
2MDW2
-Aluminium1.25 "--370V ACMotorkör kondensator85 ° C111 SEK
D
2MEG5
------Motorkör kondensator-94 SEK
C
2MDV8
-Aluminium1.25 "--370V ACMotorkör kondensator85 ° C103 SEK
F
2MEH9
-Aluminium2 3 / 8 "--440V ACMotorkör kondensator85 ° C224 SEK
C
2MDV3
-Aluminium1.25 "--370V ACMotorkör kondensator70 ° C68 SEK
G
2MDV2
-Aluminium1.25 "--370V ACMotorkör kondensator85 ° C55 SEK
F
2MEG7
-Aluminium1 9 / 16 "--440V ACMotorkör kondensator85 ° C105 SEK
D
2 MEC4
------Motorkör kondensator-103 SEK
F
2MEG8
-Aluminium1 9 / 16 "--440V ACMotorkör kondensator85 ° C141 SEK
L
4UHA9
------Motor Dual Run kondensator-352 SEK
B
2MDX2
------Motorkör kondensator-694 SEK
C
2MDY4
-Aluminium1.25 "--440V ACMotorkör kondensator85 ° C65 SEK
C
2MDY7
-Aluminium1.25 "--440V ACMotorkör kondensator85 ° C86 SEK
F
2 MEC7
-Aluminium1 9 / 16 "--370V ACMotorkör kondensator85 ° C100 SEK

Motordrivna kondensatorer

Dayton -motordrivna kondensatorer justerar kontinuerligt strömmar eller fasskift till motorlindningar för att optimera effektivitet och vridmoment. De har ABS -plast eller aluminiumkonstruktion för överlägsen styvhet, hållfasthet och nötningsbeständighet. Dessa hermetiskt slutna kondensatorer kan arbeta vid temperaturer från -40 till 85 grader Celsius för att förbättra prestanda för kylutrustning, motorer och luftkonditioneringar. De har snabbanslutningsterminaler för hane eller blad för att upprätta effektiva kabelanslutningar. Välj mellan ett brett utbud av dessa kondensatorer, tillgängliga i omformade, ovala och runda former.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?