GODKÄND SÄLJARE 1RJT2 Rörstål 300 Psi 2 x 36 tum | AB3DAT

APPROVED VENDOR 1RJT2 Pipe Steel 300 Psi 2 x 36 In

Finns i lager
Artikel: AB3DAT Modell: 1RJT2

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 755 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPipe
Grundläggande anslutningstypTrådade i båda ändarna
Body MaterialSvart stål
Längd36 "
Max. Tryck300 psi @ 550 grader F
Max. Ångtryck2295 psi WSP @ 650 grader F
Utanför Dia.2.375 "
Rörstorlek2"
tidtabell80
Sömlös / SvetsadeSömlös
GängtypNPT
Vägg tjocklek0.218 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.786
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)91.95
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7307995015
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. ÅngtryckUtanför Dia.RörstorlekVägg tjocklekPris
GODKÄND SÄLJARE 1LLY8 Rörstål 300 psi 1/4 x 18 tum | AB2ECE 1LLY818 "5164 psi WSP @ 650 grader F0.54 "1 / 4 "0.119 "395SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LLY9 Rörstål 300 psi 1/4 x 24 tum | AB2ECF 1LLY924 "5164 psi WSP @ 650 grader F0.54 "1 / 4 "0.119 "450SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LLZ1 Rörstål 300 psi 1/4 x 36 tum | AB2ECG 1LLZ136 "5164 psi WSP @ 650 grader F0.54 "1 / 4 "0.119 "562SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LLZ3 Rörstål 300 psi 1/4 x 60 tum | AB2ECJ 1LLZ360 "5164 psi WSP @ 650 grader F0.54 "1 / 4 "0.119 "872SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LMB4 Rörstål 300 Psi 3/8 x 18 tum | AB2EDE 1LMB418 "4434 psi WSP @ 650 grader F0.675 "3 / 8 "0.126 "390SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LMB5 Rörstål 300 Psi 3/8 x 24 tum | AB2EDF 1LMB524 "4434 psi WSP @ 650 grader F0.675 "3 / 8 "0.126 "505SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LMB6 Rörstål 300 Psi 3/8 x 36 tum | AB2EDG 1LMB636 "4434 psi WSP @ 650 grader F0.675 "3 / 8 "0.126 "715SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1RJT2 Pipe Steel 300 Psi 2 x 36 In
1 755 kr /enhet