Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1LLZ1 Rörstål 300 psi 1/4 x 36 tum | AB2ECG

APPROVED VENDOR 1LLZ1 Pipe Steel 300 Psi 1/4 x 36 In

Finns i lager
Artikel: AB2ECG Modell: 1LLZ1
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
562SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPipe
Grundläggande anslutningstypTrådade i båda ändarna
Body MaterialSvart stål
Längd36 "
Max. Tryck300 psi @ 550 grader F
Max. Ångtryck5164 psi WSP @ 650 grader F
Utanför Dia.0.54 "
Rörstorlek1 / 4 "
tidtabell80
Sömlös / SvetsadeSömlös
GängtypNPT
Vägg tjocklek0.119 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7258
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7304316050
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. ÅngtryckUtanför Dia.RörstorlekVägg tjocklekPris
GODKÄND SÄLJARE 1LLY8 Rörstål 300 psi 1/4 x 18 tum | AB2ECE 1LLY818 "5164 psi WSP @ 650 grader F0.54 "1 / 4 "0.119 "395SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LLY9 Rörstål 300 psi 1/4 x 24 tum | AB2ECF 1LLY924 "5164 psi WSP @ 650 grader F0.54 "1 / 4 "0.119 "450SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LLZ3 Rörstål 300 psi 1/4 x 60 tum | AB2ECJ 1LLZ360 "5164 psi WSP @ 650 grader F0.54 "1 / 4 "0.119 "872SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LMB4 Rörstål 300 Psi 3/8 x 18 tum | AB2EDE 1LMB418 "4434 psi WSP @ 650 grader F0.675 "3 / 8 "0.126 "390SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LMB5 Rörstål 300 Psi 3/8 x 24 tum | AB2EDF 1LMB524 "4434 psi WSP @ 650 grader F0.675 "3 / 8 "0.126 "505SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LMB6 Rörstål 300 Psi 3/8 x 36 tum | AB2EDG 1LMB636 "4434 psi WSP @ 650 grader F0.675 "3 / 8 "0.126 "715SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LMB7 Rörstål 300 Psi 3/8 x 48 tum | AB2EDH 1LMB748 "4434 psi WSP @ 650 grader F0.675 "3 / 8 "0.126 "944SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1LLZ1 Pipe Steel 300 Psi 1/4 x 36 In
562SEK /enhet