Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1RJV6 Nipple Steel 300 Psi 3 x 9 In | AB3DBP

APPROVED VENDOR 1RJV6 Nipple Steel 300 Psi 3 x 9 In

Finns i lager
Artikel: AB3DBP Modell: 1RJV6
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
783SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNippel
Grundläggande anslutningstypTrådade i båda ändarna
Body MaterialSvart stål
Längd9"
Max. Tryck300 psi @ 150 grader F
Max. Ångtryck2076 psi WSP @ 650 grader F
Utanför Dia.3.5 "
Rörstorlek3"
tidtabell80
Sömlös / SvetsadeSömlös
GängtypNPT
Vägg tjocklek0.3 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.0825
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)23.11
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7307995015
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. TryckMax. ÅngtryckUtanför Dia.RörstorlekVägg tjocklekPris
GODKÄND SÄLJARE 1LMT1 Nippelstål 300 Psi 1 1/2 x 6 tum | AB2EHU 1LMT16"300 psi @ 150 grader F2539 psi WSP @ 650 grader F-1.5 "-225SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LMT2 Nippelstål 300 Psi 1 1/2 x 7 tum | AB2EHV 1LMT27"300 psi @ 150 grader F2539 psi WSP @ 650 grader F1.9 "1.5 "0.2 "308SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LMT4 Nippelstål 300 Psi 1 1/2 x 8 In | AB2EHW 1LMT48"300 psi @ 150 grader F2539 psi WSP @ 650 grader F1.9 "1.5 "0.2 "326SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LMT5 Nippelstål 300 Psi 1 1/2 x 9 tum | AB2EHX 1LMT59"300 psi @ 150 grader F2539 psi WSP @ 650 grader F1.9 "1.5 "0.2 "347SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LMU7 Nippelstål 300 Psi 2 x 2 1/2 In | AB2EJJ 1LMU72.5 "300 psi @ 150 grader F2295 psi WSP @ 650 grader F2.375 "2"0.218 "319SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LMU8 Nippelstål 300 psi 2 x 3 tum | AB2EJK 1LMU83"300 psi @ 150 grader F2295 psi WSP @ 650 grader F2.375 "2"0.218 "342SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LMU9 Nippelstål 300 psi 2 x 3 1/2 tum | AB2EJL 1LMU93.5 "300 psi @ 150 grader F2295 psi WSP @ 650 grader F2.375 "2"0.218 "185SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1RJV6 Nipple Steel 300 Psi 3 x 9 In
783SEK /enhet