Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1RKP2 Nippel 2 tum 3 tums galvaniserat stål | AB3DJN

APPROVED VENDOR 1RKP2 Nippel 2 tum 3 tum galvaniserat stål

Finns i lager
Artikel: AB3DJN Modell: 1RKP2
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
552SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNippel
förbindelseNPT
Längd3"
MaterialGalvaniserat stål
Max. Tryck2500 psi @ 150 grader F
MetalldetekterbarJa
Rörstorlek2"
tidtabell160
WOG (PSI)2500 @ 150 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7875
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod7307995015
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellLängdMaterialMax. TrycktidtabellPris
GODKÄND SÄLJARE 1RKP3 Nippel 2 tum 4 tum galvaniserat stål | AB3DJP 1RKP34"Galvaniserat stål2500 psi @ 150 grader F160604SEK
GODKÄND SÄLJARE 1RKP4 Nippel 2 tum 6 tum galvaniserat stål | AB3DJQ 1RKP46"Galvaniserat stål2500 psi @ 150 grader F160666SEK
GODKÄND SÄLJARE 6P869 Nippel 2 tums stäng galvaniserat svetsat stål | AE9ZCN 6P869StängaGalvaniserat svetsat stål500 psi4097SEK
GODKÄND SÄLJARE 6P871 Nippel 2 tum 3 tums galvaniserat svetsat stål | AE9ZCQ 6P8713"Galvaniserat svetsat stål500 psi4088SEK
GODKÄND SÄLJARE 6P873 Nippel 2 tum 4 tums galvaniserat svetsat stål | AE9ZCT 6P8734"Galvaniserat svetsat stål500 psi40147SEK
GODKÄND SÄLJARE 6P877 Nippel 2 tum 6 tum galvaniserat svetsat stål | AE9ZCX 6P8776"Galvaniserat svetsat stål500 psi40240SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1RKP2 Nippel 2 tum 3 tum galvaniserat stål
552SEK /enhet