Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1RLV9 fyrkantig plugg mässing 1 1/4 tum Npt | AB3DPP

APPROVED VENDOR 1RLV9 fyrkantig plugg mässing 1 1/4 tum Npt

Finns i lager
Artikel: AB3DPP Modell: 1RLV9

Få det Maj 7, Tisdag
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
66SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUpphöjd fyrkantigt huvud
Body MaterialMässing
Klass125
AnslutningstypMNPT
Max. Tryck125 psi
Rörstorlek1.25 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDTH

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 1RLW1 fyrkantig plugg Mässing 1 1/2 tum Npt | AB3DPQ 1RLW11.5 "86SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 1RLW2 fyrkantig plugg mässing 2 tum Npt | AB3DPR 1RLW22"106SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 1RLW3 fyrkantig plugg mässing 2 1/2 tum Npt | AB3DPT 1RLW32.5 "-
RFQ
GODKÄND LEVERANTÖR 1RLW4 fyrkantig plugg mässing 3 tum Npt | AB3DPU 1RLW43"229SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 1RLW5 fyrkantig plugg mässing 4 tum Npt | AB3DPV 1RLW54"307SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1RLV9 fyrkantig plugg mässing 1 1/4 tum Npt
66SEK /enhet