Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1RLW2 fyrkantig plugg mässing 2 tum Npt | AB3DPR

APPROVED VENDOR 1RLW2 fyrkantig plugg mässing 2 tum Npt

Finns i lager
Artikel: AB3DPR Modell: 1RLW2

Få det Maj 20, Måndag
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
103SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUpphöjd fyrkantigt huvud
Body MaterialMässing
Klass125
AnslutningstypMNPT
Max. Tryck125 psi
Rörstorlek2"
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDTH

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 1RLV9 fyrkantig plugg mässing 1 1/4 tum Npt | AB3DPP 1RLV91.25 "17SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 1RLW1 fyrkantig plugg Mässing 1 1/2 tum Npt | AB3DPQ 1RLW11.5 "23SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 1RLW3 fyrkantig plugg mässing 2 1/2 tum Npt | AB3DPT 1RLW32.5 "-
RFQ
GODKÄND LEVERANTÖR 1RLW4 fyrkantig plugg mässing 3 tum Npt | AB3DPU 1RLW43"204SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 1RLW5 fyrkantig plugg mässing 4 tum Npt | AB3DPV 1RLW54"274SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1RLW2 fyrkantig plugg mässing 2 tum Npt
103SEK /enhet