Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1TY86 Dowel Pin Härdat stål M3 X 22Mm, 50PK | AB3KNW

APPROVED VENDOR 1TY86 Dowel Pin Härdat stål M3 X 22Mm, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB3KNW Modell: 1TY86
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
226SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlugg
Diameter3.004 till 3.012mm
FinishEnkel
Längdtolerans+/- 0.50mm
MaterialHärdat stål
Nominell diameterM3
Total längd22mm
Rockwell HårdhetC52-62
Enkel skjuvhållfasthet (kg)1665
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDiameterDubbel skjuvhållfasthet (kg)FinishLängdtoleransMaterialNominell diameterTotal längdRockwell HårdhetPris
GODKÄND LEVERANTÖR 1NE93 Dowel Pin 3/32 - Paket om 100 | AB2QUH 1NE930.0938 till 0.094 "510Enkel+/- 0.010 "18-8 rostfritt stål3 / 32 "3 / 8 "B85447SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 1NU33 Dowel Pin 1/4 Inch - Pack Of 20 | AB2TXG 1NU330.2501 till 0.2503 "3810Enkel+/- 0.010 "18-8 rostfritt stål1 / 4 "7 / 8 "B85413SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1TY86 Dowel Pin Härdat stål M3 X 22Mm, 50PK
226SEK /packa