AUTONICS Vätske- och lufttryckssensor


Filter
Analog utgång: 1 till 5 VDC , Display: 4-siffrig LED , Elektrisk koppling: Kabelanslutning med trådkablar , Husmaterial: Plast , IP-betyg: 40 , Drifttemp. Räckvidd: -14 grader till 122 grader C. , Ström som krävs: 12 till 24 VDC , Processanslutning: 1 / 8 "NPT , blött material: 316L Rostfritt stål
StilModellMax. TryckMätområde
A
PSAN-L01CV-NPT1 / 8
29 psi0 till 14.5 psi
RFQ
A
PSAN-L1CPV-NPT1 / 8
217.5 psi0 till 145 psi
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?