Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 1UA20 Dowel Pin Hardened Steel M4 X 22Mm, 50PK | AB3LLB

APPROVED VENDOR 1UA20 Dowel Pin Härdat stål M4 X 22Mm, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB3LLB Modell: 1UA20
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
320SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlugg
Diameter4.004 till 4.012mm
FinishEnkel
Längdtolerans+/- 0.50mm
MaterialHärdat stål
Nominell diameterM4
Total längd22mm
Rockwell HårdhetC52-62
Enkel skjuvhållfasthet (kg)2970
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.108
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDiameterDubbel skjuvhållfasthet (kg)FinishLängdtoleransMaterialNominell diameterTotal längdRockwell HårdhetPris
GODKÄND LEVERANTÖR 1NE93 Dowel Pin 3/32 - Paket om 100 | AB2QUH 1NE930.0938 till 0.094 "510Enkel+/- 0.010 "18-8 rostfritt stål3 / 32 "3 / 8 "B85447SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 1NU33 Dowel Pin 1/4 Inch - Pack Of 20 | AB2TXG 1NU330.2501 till 0.2503 "3810Enkel+/- 0.010 "18-8 rostfritt stål1 / 4 "7 / 8 "B85413SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1UA20 Dowel Pin Härdat stål M4 X 22Mm, 50PK
320SEK /packa