A Kroppsmaterial: Stål , Bore Dia.: 6" , Typ av kuddar: Justerbar , Cylindertyp: NFPA , Ändlocksmaterial: Stål , Avsluta: Svart , magnetisk kolv: Nej , Max. Ladda: 7,068 lb. , Max. Tryck: 250 psi , Montera: Universell , Kolvmaterial: Stål , Kolvstång Material: Krompläterat stål , Portstorlek: 1 / 2 "NPT , Rod Dia.: 1.375 " , Stångens längd: 1.625 " , Stång Trådstorlek: 1 "-14 , Enkelskådespelare/dubbelverkande: Dubbel agerar , Temp. Räckvidd: -20 grader till 200 grader F. , Parallellstagsmaterial: Stål , Rörmaterial: Stål