Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 1UAH6 Skivfjäder böjt stål 0.327 tum - Förpackning med 10 | AB3LTF

APPROVED VENDOR 1UAH6 skivfjäder krökt stål 0.327 tum - paket med 10 st

Finns i lager
Artikel: AB3LTF Modell: 1UAH6
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
165SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkivfjäder
Böjning @ belastning0.042 "
För hålstorlek5 / 8 "
För stångstorlek5 / 16 "
Belastning @ nedböjning (Lbs.)9
MaterialHögkolhaltigt stål
Max. Utanför Dia.0.612 "
Min. Inuti Dia.0.327 "
Totala höjden0.077 "
Tjocklek0.013 "
TypBöjd

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7320905060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTjocklekBöjning @ belastningFör hålstorlekFör stångstorlekBelastning @ nedböjning (Lbs.)Max. Utanför Dia.Min. Inuti Dia.Totala höjdenPris
GODKÄNT SÄLJARE 1UAG2 Skivfjäderböjt stål 0.135 tum - Förpackning med 10 | AB3LRR 1UAG20.004 "0.018 "1 / 4 "#50.80.245 "0.135 "0.049 "157SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1UAG3 Skivfjäderböjt stål 0.174 tum - Förpackning med 10 | AB3LRT 1UAG30.005 "0.024 "11 / 32 "#81.20.322 "0.174 "0.064 "147SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1UAG4 Skivfjäderböjt stål 0.174 tum - Förpackning med 10 | AB3LRU 1UAG40.011 "0.024 "3 / 8 "#890.37 "0.174 "0.039 "170SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UAG5 Skivfjäder böjt stål 0.203 tum - Förpackning med 10 | AB3LRV 1UAG50.005 "0.026 "11 / 32 "#101.10.322 "0.203 "0.053 "170SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1UAG6 Skivfjäderböjt stål 0.200 tum - Förpackning med 10 | AB3LRW 1UAG60.009 "0.015 "3 / 8 "#103.50.37 "0.2 "0.047 "167SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1UAG7 Skivfjäderböjt stål 0.200 tum - Förpackning med 10 | AB3LRX 1UAG70.011 "0.027 "7 / 16 "#1090.423 "0.2 "0.047 "195SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UAG8 Skivfjäderböjt stål 0.269 tum - Förpackning med 10 | AB3LRY 1UAG80.007 "0.025 "7 / 16 "1 / 4 "1.40.423 "0.269 "0.07 "167SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1UAH6 skivfjäder krökt stål 0.327 tum - paket med 10 st
165SEK /enhet