Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 1UBC8 Skivfjäder Tri Dome Bricka 17-7ss 0.320 | AB3MAP

APPROVED VENDOR 1UBC8 Disc Spring Tri Dome Bricka 17-7ss 0.320

Finns i lager
Artikel: AB3MAP Modell: 1UBC8
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
13SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkivfjäder
Böjning @ belastning0.049 "
För hålstorlek29 / 32 "
För stångstorlek5 / 16 "
Belastning @ nedböjning (Lbs.)39.9
Material17-7 PH rostfritt stål
Max. Utanför Dia.0.896 "
Min. Inuti Dia.0.32 "
Totala höjden0.086 "
Tjocklek0.02 "
TypTri Dome-bricka

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7320905060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFör hålstorlekBelastning @ nedböjning (Lbs.)Max. Utanför Dia.Min. Inuti Dia.Totala höjdenTjocklekPris
GODKÄNT SÄLJARE 1UBC7 Skivfjäder Tri Dome Bricka 17-7ss 0.317 | AB3MAN 1UBC75 / 8 "21.40.625 "0.317 "0.081 "0.015 "12SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1UBC8 Disc Spring Tri Dome Bricka 17-7ss 0.320
13SEK /enhet