Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 1UBC7 Skivfjäder Tri Dome Bricka 17-7ss 0.317 | AB3MAN

APPROVED VENDOR 1UBC7 Disc Spring Tri Dome Bricka 17-7ss 0.317

Finns i lager
Artikel: AB3MAN Modell: 1UBC7

Få det Maj 7, Tisdag
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
12SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkivfjäder
Böjning @ belastning0.049 "
För hålstorlek5 / 8 "
För stångstorlek5 / 16 "
Belastning @ nedböjning (Lbs.)21.4
Material17-7 PH rostfritt stål
Max. Utanför Dia.0.625 "
Min. Inuti Dia.0.317 "
Totala höjden0.081 "
Tjocklek0.015 "
TypTri Dome-bricka

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7320905060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFör hålstorlekBelastning @ nedböjning (Lbs.)Max. Utanför Dia.Min. Inuti Dia.Totala höjdenTjocklekPris
GODKÄNT SÄLJARE 1UBC8 Skivfjäder Tri Dome Bricka 17-7ss 0.320 | AB3MAP 1UBC829 / 32 "39.90.896 "0.32 "0.086 "0.02 "13SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1UBC7 Disc Spring Tri Dome Bricka 17-7ss 0.317
12SEK /enhet