Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1UNN5 Ark akryl klar 0.118 x 12 x 12 tum | AB3PJV

APPROVED VENDOR 1UNN5 ark akryl klar 0.118 x 12 x 12 tum

Finns i lager
Artikel: AB3PJV Modell: 1UNN5
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
89SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArk lager
FärgRensa
Längd12 "
Längdtolerans+/- 0.060 "
MaterialCellgjuten akryl
Material TypStandardvärdet
Driftstemp. Räckvidd-26 grader till 180 grader F.
Draghållfasthet10,500 psi
Tjocklek0.118 "
Tjocktolerans+0.020 "/ - 0.030"
Bredd12 "
Breddstolerans+/- 0.060 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.32
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod3920515000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellLängdLängdtoleransTjocklekTjocktoleransBreddBreddstoleransPris
GODKÄND SÄLJARE 1UNN6 Ark akryl klar 0.177 x 12 x 12 tum | AB3PJW 1UNN612 "+/- 0.060 "0.177 "+0.022 "/ - 0.038"12 "+/- 0.060 "126SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UNN7 Ark akryl klar .236 tum T 12 x 12 tum | AB3PJX 1UNN712 "+/- 0.060 "0.236 "+0.025 "/ - 0.045"12 "+/- 0.060 "141SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UNN8 Ark akryl klar .354 tum T 12 x 12 tum | AB3PJY 1UNN812 "+/- 0.060 "0.35 "+0.030 "/ - 0.060"12 "+/- 0.060 "225SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UNN9 Ark akryl klar .472 tum T 12 x 12 tum | AB3PJZ 1UNN912 "+/- 0.060 "0.472 "+0.030 "/ - 0.070"12 "+/- 0.060 "286SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UNP1 Ark akryl klar .709 tum T 12 x 12 tum | AB3PKA 1UNP112 "+/- 0.060 "0.709 "+0.030 "/ - 0.080"12 "+/- 0.060 "464SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UNP2 Ark akryl klar .945 tum T 12 x 12 tum | AB3PKB 1UNP212 "+/- 0.060 "0.945 "+0.023 "/ - 0.087"12 "+/- 0.060 "626SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UNP3 Ark akryl klar 1.25 tum T 12 x 12 tum | AB3PKC 1UNP312 "+/- 0.060 "1.25 "+0.052 "/ - 0.094"12 "+/- 0.060 "929SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1UNN5 ark akryl klar 0.118 x 12 x 12 tum
89SEK /enhet