Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1UWK2 rör Uhmw 1 3/4 Idx2 3/8 tum ytterdiameter 1 fot | AB3QNV

APPROVED VENDOR 1UWK2 Tube Uhmw 1 3/4 Idx2 3/8 tum Ytterdiameter 1 fot

Finns i lager
Artikel: AB3QNV Modell: 1UWK2

Få det Maj 7, Tisdag
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
513SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTube lager
FärgWhite
Inuti Dia.1.75 "
Inuti Dia. Tolerans+/- 0.160 "
Längd1"
Längdtolerans+0.060 "/ - 0.000"
MaterialUHMW-PE
Max. Temp.180 F
Min. Temp. Betyg-20 grader F.
Utanför Dia.2.375 "
Utanför Dia. Tolerans+/- 0.160 "
Draghållfasthet5,800 PSI
TypVirgin Food Contact Grade
Vägg tjocklek0.312 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod3917320020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdUtanför Dia.Vägg tjocklekPris
GODKÄND SÄLJARE 1UWJ7 rör Uhmw 1 3/4 Idx2 tum ytterdiameter 1 fot | AB3QNR 1UWJ71"2"0.125 "300SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UWJ9 rör Uhmw 1 3/4 Idx2 1/4 tum yttre diameter 1 fot | AB3QNU 1UWJ91"2.25 "0.25 "398SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UWR7 rör Uhmw 1 3/4 Idx2 tum ytterdiameter 3 fot | AB3QQK 1UWR73ft.2"0.125 "1 040 kr
GODKÄND SÄLJARE 1UWR9 rör Uhmw 1 3/4 Idx2 1/4 tum yttre diameter 3 fot | AB3QQM 1UWR93ft.2.25 "0.25 "1 401 kr
GODKÄND SÄLJARE 1UWT2 rör Uhmw 1 3/4 Idx2 3/8 tum ytterdiameter 3 fot | AB3QQP 1UWT23ft.2.375 "0.312 "1 660 kr
GODKÄND SÄLJARE 1UWY7 rör Uhmw 1 3/4 Idx2 tum ytterdiameter 6 fot | AB3QTF 1UWY76"2"0.125 "1 800 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWK2 Tube Uhmw 1 3/4 Idx2 3/8 tum Ytterdiameter 1 fot
513SEK /enhet