Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1VE22 vagnsbult, 10PK | AB3TZW

APPROVED VENDOR 1VE22 vagnsbult, 10PK

Finns i lager
Artikel: AB3TZW Modell: 1VE22
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
38SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
Borrstorlek25 / 64 "
FinishEnkel
Huvud Dia.0.844-0.782 "
Huvudhöjd0.208 till 0.188 "
Head TypRunda
Längd2.5 "
Material18-8 rostfritt stål
Fyrkantig höjd0.219 till 0.188 "
Fyrkantig bredd0.388 till 0.368 "
Draghållfasthet100 till 150 KSI
Tråd storlek3 / 8-16

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3825
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318152051
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1VE22 vagnsbult, 10PK
38SEK /packa