Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 1VKJ3 Strip Brush 36 Inch Length Overall Trim 3 In | AB3VUW

APPROVED VENDOR 1VKJ3 remsborste 36 tums längd totalt trim 3 tum

Finns i lager
Artikel: AB3VUW Modell: 1VKJ3

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 613 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRemsborste
SäkerhetsRostfritt stål
Backhöjd (in.)7/32
Stödbredd (in.)3/16
BorstfärgGrå
Fyllningstyp0.008 "krympat rostfritt stål
Total längd36 "
Total trimning (in.)3
TypMetall baksida

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.81
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)93.98
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod9603500000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSäkerhetsBackhöjd (in.)Stödbredd (in.)BorstfärgFyllningstypTotal trimning (in.)Pris
GODKÄND SÄLJARE 1TCJ1 Remsborste 36 tum längd Total trim 3 tum | AB3GVD 1TCJ1Galvaniserat stål5/165/16Svart0.030 "Crimped Nylon3285SEK
GODKÄND SÄLJARE 1TCJ3 Strip Borste 36 tum Längd Total Trim 4 In | AB3GVF 1TCJ3Galvaniserat stål5/165/16Svart0.030 "Crimped Nylon4308SEK
GODKÄND SÄLJARE 1TCJ5 remsborste 36 tum längd Total trim 6 tum | AB3GVH 1TCJ5Galvaniserat stål5/165/16Svart0.045 "Crimped Nylon6496SEK
GODKÄND SÄLJARE 1TCJ7 Remsborste 36 tum längd Total trim 8 tum | AB3GVK 1TCJ7Galvaniserat stål5/165/16Svart0.045 "Crimped Nylon8571SEK
GODKÄND SÄLJARE 1TCJ9 Remsborste 36 tum längd Total trim 10 tum | AB3GVM 1TCJ9Galvaniserat stål5/165/16Svart0.045 "Crimped Nylon10706SEK
GODKÄND SÄLJARE 1TCK2-remsborste 36 tum längd Total trim 1 tum | AB3GVP 1TCK2Galvaniserat stål5/165/16Natural0.035 "rak PTFE13 193 kr
GODKÄNT SÄLJARE 1TCK4 remsborste 36 tum längd Total trim 2 tum | AB3GVR 1TCK4Galvaniserat stål5/165/16Natural0.035 "rak PTFE25 431 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1VKJ3 remsborste 36 tums längd totalt trim 3 tum
1 613 kr /enhet