Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1VZT3 Dörrsvep 3 fot Längd Pvc Vinyl 1/4 tum Bredd | AB3YBD 1VZT2

APPROVED VENDOR 1VZT3 Dörrsvep 3 fot Längd Pvc Vinyl 1/4 tum Bredd

Finns i lager
Artikel: AB3YBD Modell: 1VZT3Korsreferens: 1VZT2
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
69SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDörrsvep
Flänshöjd23 / 32 "
FlänsmaterialBronze
Infoga färgSvart
Sätt i materialGummi
Infoga storlek7 / 8 "
Längd3ft.
Projektion13 / 64 "
Sopa typEnkel Fin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.12
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)91.95
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8302416045
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFlänsmaterialSätt i materialInfoga storlekLängdProjektionPris
GODKÄND SÄLJARE 2RRG5 Dörrsvep 3 fot Längd | AC3DEG 2RRG5AluminiumEPDM gummi1-9 / 16 "3ft.15 / 64 "243SEK
GODKÄNT SÄLJARE 2RRG7 Dörrsvep 3 fot Längd | AC3DEJ 2RRG7Mörkbrun aluminiumEPDM gummi15 / 64 "3ft.15 / 64 "-
RFQ
GODKÄND LEVERANTÖR 2RRG8 Dörrsvep 4 fots längd | AC3DEK 2RRG7 2RRG8Mörkbrun aluminiumEPDM gummi15 / 64 "4ft.15 / 64 "378SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1VZT3 Dörrsvep 3 fot Längd Pvc Vinyl 1/4 tum Bredd
69SEK /enhet