Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 1WBH3 Cup Krok Mässing Längd 1/2 tum - Förpackning med 20 | AB3YVP

APPROVED VENDOR 1WBH3 koppkrok mässingslängd 1/2 tum - förpackning om 20

Finns i lager
Artikel: AB3YVP Modell: 1WBH3
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
26SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCupkrok
FinishMässing
hårdvaraIngår ej
Krokhöjd13 / 16 "
Krok typVerktyget
MaterialStål
MonteringSkruv-I
Öppningsstorlek1 / 4 "
Total längd13 / 16 "
Projektion1/2
gäng~~POS=TRUNC1 / 2 "
Bredd1 / 3 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7318130030
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellÖppningsstorlekTotal längdProjektionBreddPris
GODKÄNT SÄLJARE 1WBH6 Koppstyp Krok Mässing Längd 5/8 Tum - Förpackning med 20 | AB3YVQ 1WBH61 / 4 "1 3 / 64 "1/21 / 2 "29SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1WBH9 Koppstyp Krok Mässing Längd 3/4 tum - Förpackning med 20 | AB3YVT 1WBH91 / 3 "1 13 / 64 "3/42 / 3 "29SEK
GODKÄND SÄLJARE 1WBJ3 Koppstyp Krok Mässing Längd 7/8 Tum - Förpackning med 20 | AB3YVV 1WBJ33 / 8 "1 5 / 16 "12 / 3 "31SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1WBJ6 Koppstyp Krok Mässing Längd 1 tum - Förpackning med 20 | AB3YVX 1WBJ61 / 4 "1 25 / 64 "13 / 4 "51SEK
GODKÄND SÄLJARE 1WBJ9 Koppstyp Kroklängd 1 1/4 tum - Förpackning med 20 | AB3YVZ 1WBJ93 / 8 "1.875 "1.51"60SEK
GODKÄND SÄLJARE 1WBK3 Koppstyp Kroklängd 1 1/2 tum - Förpackning med 20 | AB3YWB 1WBK33 / 4 "2.156 "1.51"63SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1WBH3 koppkrok mässingslängd 1/2 tum - förpackning om 20
26SEK /enhet