Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1WBN9 Takkrok Zinklängd 1 1/4 tum - Förpackning med 20 | AB3YWX

APPROVED VENDOR 1WBN9 takkrok zinklängd 1 1/4 tum - förpackning om 20

Finns i lager
Artikel: AB3YWX Modell: 1WBN9

Få det Maj 7, Tisdag
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
44SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKrok
FärgSilver
Finishzink
hårdvaraIngår ej
Hook Eye inuti H5 / 16 "
Hook Eye inuti W5 / 16 "
Krokhöjd1-1 / 4 "
Krok typTak
MaterialStål
Öppningsstorlek1"
Total längd1.25 "
Projektion3 / 8 "
gäng~~POS=TRUNC25 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod7318130030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellgäng~~POS=TRUNCDjupFinishArbetsbelastningsgränshårdvaraMaterialÖppningsstorlekTotal längdPris
GODKÄND SÄLJARE 1WBN4 Takkrok Zinklängd 3 3/4 tum - Förpackning med 20 | AB3YWR 1WBN41 15 / 64 "-zink-Ingår ejStål1 / 2 "3.75 "169SEK
GODKÄND SÄLJARE 1WBN5 Takkrok Zinklängd 3 1/4 tum - Förpackning med 20 | AB3YWT 1WBN51 15 / 64 "-zink-Ingår ejStål19 / 32 "3.25 "134SEK
GODKÄND SÄLJARE 1WBN6 Takkrok Zinklängd 2 1/2 tum - Förpackning med 20 | AB3YWU 1WBN65 / 8 "-zink-Ingår ejStål3 / 4 "2.5 "75SEK
GODKÄND SÄLJARE 1WBN7 Takkrok Zinklängd 2 tum - Förpackning med 20 | AB3YWV 1WBN75 / 8 "-zink-Ingår ejStål1"2"76SEK
GODKÄND SÄLJARE 1WBN8 Takkrok Zinklängd 1 1/2 tum - Förpackning med 20 | AB3YWW 1WBN825 / 64 "-zink-Ingår ejStål1"1.5 "50SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 4CRW1 Stor verktygskrok 303 rostfritt stål 3 17/64 tum D | AD6ZEA 4CRW1-3-17 / 64 "Spegel22 lb.Vad ingår303 Stainless Steel--929SEK
GODKÄND SÄLJARE 4CRW2 Stor verktygskrok 303 rostfritt stål 4 21/64 tum D | AD6ZEB 4CRW2-4-21 / 64 "Spegel33 lb.Vad ingår303 Stainless Steel--1 533 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1WBN9 takkrok zinklängd 1 1/4 tum - förpackning om 20
44SEK /enhet