Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1WBN6 Takkrok Zinklängd 2 1/2 tum - Förpackning med 20 | AB3YWU

APPROVED VENDOR 1WBN6 takkrok zinklängd 2 1/2 tum - förpackning om 20

Finns i lager
Artikel: AB3YWU Modell: 1WBN6
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
75SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKrok
FärgSilver
Finishzink
hårdvaraIngår ej
Hook Eye inuti H1 / 2 "
Hook Eye inuti W1 / 2 "
Krokhöjd2-9 / 16 "
Krok typTak
MaterialStål
Öppningsstorlek3 / 4 "
Total längd2.5 "
Projektion5 / 8 "
gäng~~POS=TRUNC5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7318130030
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellgäng~~POS=TRUNCDjupFinishArbetsbelastningsgränshårdvaraMaterialÖppningsstorlekTotal längdPris
GODKÄND SÄLJARE 1WBN4 Takkrok Zinklängd 3 3/4 tum - Förpackning med 20 | AB3YWR 1WBN41 15 / 64 "-zink-Ingår ejStål1 / 2 "3.75 "169SEK
GODKÄND SÄLJARE 1WBN5 Takkrok Zinklängd 3 1/4 tum - Förpackning med 20 | AB3YWT 1WBN51 15 / 64 "-zink-Ingår ejStål19 / 32 "3.25 "134SEK
GODKÄND SÄLJARE 1WBN7 Takkrok Zinklängd 2 tum - Förpackning med 20 | AB3YWV 1WBN75 / 8 "-zink-Ingår ejStål1"2"76SEK
GODKÄND SÄLJARE 1WBN8 Takkrok Zinklängd 1 1/2 tum - Förpackning med 20 | AB3YWW 1WBN825 / 64 "-zink-Ingår ejStål1"1.5 "50SEK
GODKÄND SÄLJARE 1WBN9 Takkrok Zinklängd 1 1/4 tum - Förpackning med 20 | AB3YWX 1WBN925 / 64 "-zink-Ingår ejStål1"1.25 "44SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 4CRW1 Stor verktygskrok 303 rostfritt stål 3 17/64 tum D | AD6ZEA 4CRW1-3-17 / 64 "Spegel22 lb.Vad ingår303 Stainless Steel--929SEK
GODKÄND SÄLJARE 4CRW2 Stor verktygskrok 303 rostfritt stål 4 21/64 tum D | AD6ZEB 4CRW2-4-21 / 64 "Spegel33 lb.Vad ingår303 Stainless Steel--1 533 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1WBN6 takkrok zinklängd 2 1/2 tum - förpackning om 20
75SEK /enhet