Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 4CRW1 Stor verktygskrok 303 rostfritt stål 3 17/64 tum D | AD6ZEA

APPROVED VENDOR 4CRW1 stor verktygskrok 303 rostfritt stål 3 17/64 tum D

Finns i lager
Artikel: AD6ZEA Modell: 4CRW1
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
929SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKrok
Djup3-17 / 64 "
FinishSpegel
hårdvaraVad ingår
Hook Eye inuti H1 / 4 "
Hook Eye inuti W1 / 4 "
Krokhöjd7-3 / 32 "
Krok typTak
Material303 Stainless Steel
Arbetsbelastningsgräns22 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.19
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)18.8
HS-kod8302500000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellgäng~~POS=TRUNCDjupFinishArbetsbelastningsgränshårdvaraMaterialÖppningsstorlekTotal längdPris
GODKÄND SÄLJARE 1WBN4 Takkrok Zinklängd 3 3/4 tum - Förpackning med 20 | AB3YWR 1WBN41 15 / 64 "-zink-Ingår ejStål1 / 2 "3.75 "169SEK
GODKÄND SÄLJARE 1WBN5 Takkrok Zinklängd 3 1/4 tum - Förpackning med 20 | AB3YWT 1WBN51 15 / 64 "-zink-Ingår ejStål19 / 32 "3.25 "134SEK
GODKÄND SÄLJARE 1WBN6 Takkrok Zinklängd 2 1/2 tum - Förpackning med 20 | AB3YWU 1WBN65 / 8 "-zink-Ingår ejStål3 / 4 "2.5 "75SEK
GODKÄND SÄLJARE 1WBN7 Takkrok Zinklängd 2 tum - Förpackning med 20 | AB3YWV 1WBN75 / 8 "-zink-Ingår ejStål1"2"76SEK
GODKÄND SÄLJARE 1WBN8 Takkrok Zinklängd 1 1/2 tum - Förpackning med 20 | AB3YWW 1WBN825 / 64 "-zink-Ingår ejStål1"1.5 "50SEK
GODKÄND SÄLJARE 1WBN9 Takkrok Zinklängd 1 1/4 tum - Förpackning med 20 | AB3YWX 1WBN925 / 64 "-zink-Ingår ejStål1"1.25 "44SEK
GODKÄND SÄLJARE 4CRW2 Stor verktygskrok 303 rostfritt stål 4 21/64 tum D | AD6ZEB 4CRW2-4-21 / 64 "Spegel33 lb.Vad ingår303 Stainless Steel--1 533 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRW1 stor verktygskrok 303 rostfritt stål 3 17/64 tum D
929SEK /enhet