Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 1WHW5 45 Degree Wye 3 Inch x 1-1/2 Inch Hub | AB3ZZH

APPROVED VENDOR 1WHW5 45 Degree Wye 3 tum x 1-1/2 tum nav

Finns i lager
Artikel: AB3ZZH Modell: 1WHW5

Få det Maj 7, Tisdag
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
316SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskar Wye med 45 graders böjning
Body MaterialABS
AnslutningstypHub x Hub x Hub
Rörstorlek3 "x 3" x 1-1 / 2 "
Temp. Räckvidd-40 grader till 180 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1WHW5 45 Degree Wye 3 tum x 1-1/2 tum nav
316SEK /enhet