Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1WJD4 Adapter 3 Inch Hub x Mnpt | AB4ABN

APPROVED VENDOR 1WJD4 Adapter 3 tum Hub x Mnpt

Finns i lager
Artikel: AB4ABN Modell: 1WJD4
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
129SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig adapter
Body MaterialABS
AnslutningstypNav x MNPT
Rörstorlek3"
Temp. Räckvidd-40 grader till 180 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.14
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAnslutningstypRörstorlekTemp. RäckviddRörstorlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 1WJD3 Adapter 2 Inch Hub x Mnpt | AB4ABM 1WJD3ABSNav x MNPT2"-40 grader till 180 grader F.-48SEK
GODKÄND SÄLJARE 22FR76 Hankontakt 1/8 tums rör x Mnpt | AB6VAQ 22FR76MässingRör x MNPT1 / 8 "0 grader till 160 grader F.1 / 8 "54SEK
GODKÄND SÄLJARE 22FR77 Hankontakt 1/4 tum rör x Mnpt | AB6VAR 22FR77MässingRör x MNPT1 / 8 "0 grader till 160 grader F.1 / 4 "44SEK
GODKÄND SÄLJARE 22FR78 Hankontakt 1/4 tums rör x Mnpt | AB6VAT 22FR78MässingRör x MNPT1 / 4 "0 grader till 160 grader F.1 / 4 "98SEK
GODKÄND SÄLJARE 22FR79 Hankontakt 1/4 tum rör x Mnpt | AB6VAU 22FR79MässingRör x UNF10-32 UNF0 grader till 160 grader F.1 / 4 "75SEK
GODKÄND SÄLJARE 22FR80 hankontakt 3/8 tums rör x Mnpt | AB6VAV 22FR80MässingRör x MNPT1 / 8 "0 grader till 160 grader F.3 / 8 "80SEK
GODKÄND SÄLJARE 22FR81 Hankontakt 3/8 tums rör x Mnpt | AB6VAW 22FR81MässingRör x MNPT1 / 4 "0 grader till 160 grader F.3 / 8 "126SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1WJD4 Adapter 3 tum Hub x Mnpt
129SEK /enhet