Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1WJX3 Wye och 45 graders armbåge Pvc 3 x 3 x 2 | AB4AFW

APPROVED VENDOR 1WJX3 Wye And 45 Degree Armbow Pvc 3 x 3 x 2

Finns i lager
Artikel: AB4AFW Modell: 1WJX3
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
237SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWye och 45 graders armbåge
Body MaterialPVC
FärgWhite
AnslutningstypNav
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek3 "x 3" x 2 "
tidtabellDWV

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.558
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)20.57
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 1WJX1 Tee Wye och 45 graders armbåge Pvc 1 1/2 tum | AB4AFU 1WJX11.5 "129SEK
GODKÄND SÄLJARE 1WJX5 Tee Wye och 45 graders armbåge Pvc 2 In | AB4AFY 1WJX52"160SEK
GODKÄND SÄLJARE 1WJX7 Tee Wye och 45 graders armbåge Pvc 4 In | AB4AGA 1WJX74"684SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1WJX3 Wye And 45 Degree Armbow Pvc 3 x 3 x 2
237SEK /enhet