Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 1WME4 Gas kulventil mässing 1/2 x 3/8 tum | AB4AXJ

APPROVED VENDOR 1WME4 gaskulventil mässing 1/2 x 3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AB4AXJ Modell: 1WME4
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
147SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGas kulventil
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialMässing
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT x Flared
Hantera typSpak
Max. Tryck600 XNUMX psi CWP
Max. Ångtryck150 psi WSP
Rörstorlek1 / 2 "x 3 / 8"
HamnStandard
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialPTFE
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd-4 grader till 250 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.15
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8481801085
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 1WME5 Gas kulventil mässing 1/2 tum | AB4AXK 1WME51 / 2 "154SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1WME4 gaskulventil mässing 1/2 x 3/8 tum
147SEK /enhet