APPROVED VENDOR Inline gaskulventil i mässing, FNPT x utvidgad


Filter
Kulventil Produktgrupp: Manuell , Kroppsmaterial: Mässing , Kroppsstil: I kö , Kopplingstyp: FNPT x Flared , Typ av handtag: Spak , Max. Tryck: 600 XNUMX psi CWP , Max. Ångtryck: 150 psi WSP , Port: Standard , Tätningsmaterial: PTFE , Sätesmaterial: PTFE , Stamtyp: Utblåsningsbevis , Temp. Räckvidd: -4 grader till 250 grader F. , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellRörstorlekPris (ex moms)
A
1WME5
1 / 2 "154 SEK
B
1WME4
1 / 2 "x 3 / 8"147 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?