Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1WMV2 Mässing Kulventil Vinkelkompression x Kompression 1/4 In | AB4BAN

APPROVED VENDOR 1WMV2 Mässing Kulventil Vinkelkompression x Kompression 1/4 In

Finns i lager
Artikel: AB4BAN Modell: 1WMV2
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
528SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMini kulventil
BollmaterialFörkromad mässing
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialMässing
KroppsstilVinkel
AnslutningstypKomp. x Komp.
Hantera materialNylon
Max. Tryck1500 psi WOG
PortStandard
SittmaterialPTFE
StammaterialMässing
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd-40 grader till 300 grader F.
Rörstorlek1 / 4 "
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.11
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8481801085
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilAnslutningstypPris
GODKÄND SÄLJARE 1WMW5 Mässingskulventil 3-vägs kompression x kompression x kompression 1/4 tum | AB4BAZ 1WMW53-WayKomp. x Komp. x Komp.878SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1WMV2 Mässing Kulventil Vinkelkompression x Kompression 1/4 In
528SEK /enhet