APPROVED VENDOR 1WU63 Hex Jam Nut 3/8-24 9/16 Inch, 100PK | AB4BWC

APPROVED VENDOR 1WU63 sexkantsmutter 3/8-24 9/16 tum, 100PK

Artikel: AB4BWC Modell: 1WU63

Få det Maj 6, Måndag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantsmutter
GrundmaterialMässing
Dia./ trådstorlek3/8 "-24
FinishEnkel
Höjd7 / 32 "
MaterialMässing
Mutter typTunn mutter
Rockwell HårdhetB75
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
GängtypUNF
TypTunn
Bredd9 / 16 "
Skiftnyckelstorlek9 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod7415338010
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1WU63 sexkantsmutter 3/8-24 9/16 tum, 100PK