Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 1WU69 Hex Jam Nut 5/8-11 15/16 Inch, 10PK | AB4BWJ

APPROVED VENDOR 1WU69 sexkantsmutter 5/8-11 15/16 tum, 10PK

Finns i lager
Artikel: AB4BWJ Modell: 1WU69

Få det Maj 8, Onsdag
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
486SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantsmutter
GrundmaterialMässing
Dia./ trådstorlek5/8 "-11
FinishEnkel
Höjd3 / 8 "
MaterialMässing
Mutter typTunn mutter
Rockwell HårdhetB75
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC
TypTunn
Bredd15 / 16 "
Skiftnyckelstorlek15 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7415338010
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1WU69 sexkantsmutter 5/8-11 15/16 tum, 10PK
486SEK /packa