Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 1WZX7 Nipple Pipe Size 1/4 Inch Length 3 | AB4CUF

APPROVED VENDOR 1WZX7 Nippelrör Storlek 1/4 tum Längd 3

Finns i lager
Artikel: AB4CUF Modell: 1WZX7
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
65SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNippel
Grundläggande anslutningstypTrådade i båda ändarna
Inuti Dia.1 / 2 "
Längd3"
Material316 Stainless Steel
Max. Tryck150 psi
Utanför Dia.1 / 2 "
Rörstorlek1 / 4 "
tidtabell40
Sömlös / SvetsadeSömlös
Temp. Räckvidd-60 grader till 450 grader F.
GängtypNPT
Vägg tjocklek1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.04
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod7307290030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellGrundläggande anslutningstypInuti Dia.ArtikelLängdUtanför Dia.RörstorlekVägg tjocklekPris
GODKÄNT SÄLJARE 1WZP5 Nippelrörstorlek 1 1/4 tum x Stäng | AB4CRG 1WZP5Fullt gängat1.5 "Stäng rörnippelnStänga1.75 "1.25 "3 / 16 "96SEK
GODKÄND SÄLJARE 1WZP6 Nippelrörstorlek 1 1/4 tum Längd 2 1/2 | AB4CRH 1WZP6Trådade i båda ändarna1.5 "Nippel2.5 "1.75 "1.25 "3 / 16 "151SEK
GODKÄND SÄLJARE 1WZP7 Nippelrörstorlek 1 1/4 tum Längd 3 | AB4CRJ 1WZP7Trådade i båda ändarna1.5 "Nippel3"1.75 "1.25 "3 / 16 "180SEK
GODKÄND SÄLJARE 1WZP8 Nippelrörstorlek 1 1/4 tum Längd 3 1/2 | AB4CRK 1WZP8Trådade i båda ändarna1.5 "Nippel3.5 "1.75 "1.25 "3 / 16 "177SEK
GODKÄND SÄLJARE 1WZP9 Nippelrörstorlek 1 1/4 tum Längd 4 | AB4CRL 1WZP9Trådade i båda ändarna1.5 "Nippel4"1.75 "1.25 "3 / 16 "200SEK
GODKÄND SÄLJARE 1WZR1 Nippelrörstorlek 1 1/4 tum Längd 5 | AB4CRM 1WZR1Trådade i båda ändarna1.5 "Nippel5"1.75 "1.25 "3 / 16 "256SEK
GODKÄND SÄLJARE 1WZR2 Nippelrörstorlek 1 1/4 tum Längd 6 | AB4CRN 1WZR2Trådade i båda ändarna1.5 "Nippel6"1.75 "1.25 "3 / 16 "282SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1WZX7 Nippelrör Storlek 1/4 tum Längd 3
65SEK /enhet