Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1XAN1 Nippelrör Storlek 1/8 tum Längd 5 1/2 | AB4DCG

APPROVED VENDOR 1XAN1 Nippelrör Storlek 1/8 tum Längd 5 1/2

Finns i lager
Artikel: AB4DCG Modell: 1XAN1
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
81SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNippel
Grundläggande anslutningstypTrådade i båda ändarna
Inuti Dia.1 / 8 "
Längd5.5 "
Material304 Stainless Steel
Max. Tryck150 psi
Utanför Dia.1 / 2 "
Rörstorlek1 / 8 "
tidtabell40
Sömlös / SvetsadeSömlös
Temp. Räckvidd-60 grader till 450 grader F.
GängtypNPT
Vägg tjocklek1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0562
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)14.22
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7307290030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellGrundläggande anslutningstypInuti Dia.ArtikelLängdUtanför Dia.RörstorlekVägg tjocklekPris
GODKÄND SÄLJARE 10E692 Nippel 3/4 tum Npt x 5 tum 304 rostfritt stål - 25-pack | AA2DUP 10E692Trådade i båda ändarna3 / 4 "Nippel5"1.05 "3 / 4 "1 / 16 "2 907 kr
GODKÄND SÄLJARE 1XAL1 Nippel 1/8 tum gängad 304 rostfritt stål | AB4DBX 1XAL1Fullt gängat1 / 8 "Stäng rörnippelnStänga1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "32SEK
GODKÄND SÄLJARE 1XAL2 Nippelrörstorlek 1/8 tum Längd 1 1/2 | AB4DBY 1XAL2Trådade i båda ändarna1 / 8 "Nippel1.5 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "33SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1XAL3 Nippelrörstorlek 1/8 tum Längd 2 | AB4DBZ 1XAL3Trådade i båda ändarna1 / 8 "Nippel2"1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "41SEK
GODKÄND SÄLJARE 1XAL4 Nippelrörstorlek 1/8 tum Längd 2 1/2 | AB4DCA 1XAL4Trådade i båda ändarna1 / 8 "Nippel2.5 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "43SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1XAL5 Nippelrörstorlek 1/8 tum Längd 3 | AB4DCB 1XAL5Trådade i båda ändarna1 / 8 "Nippel3"1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "53SEK
GODKÄND SÄLJARE 1XAL6 Nippelrörstorlek 1/8 tum Längd 3 1/2 | AB4DCC 1XAL6Trådade i båda ändarna1 / 8 "Nippel3.5 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "60SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1XAN1 Nippelrör Storlek 1/8 tum Längd 5 1/2
81SEK /enhet