Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1XBP1 Toe Nippel Pipe Storlek 1 tum Längd 3 | AB4DLT

APPROVED VENDOR 1XBP1 Tånippelrör Storlek 1 tum Längd 3

Finns i lager
Artikel: AB4DLT Modell: 1XBP1

Få det Maj 6, Måndag
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
102SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNippel
Grundläggande anslutningstypTrådad i ena änden
Inuti Dia.1"
Längd3"
Material304 Stainless Steel
Max. Tryck150 psi
Utanför Dia.1.25 "
Rörstorlek1"
tidtabell40
Sömlös / SvetsadeSömlös
Temp. Räckvidd-60 grader till 450 grader F.
GängtypNPT
Vägg tjocklek3 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)3.3
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7307290030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.LängdUtanför Dia.RörstorlekVägg tjocklekPris
GODKÄND SÄLJARE 1XBH7 Tånippelrörstorlek 1/8 tum Längd 1 | AB4DKB 1XBH71 / 4 "1"1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "-
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 1XBH8 Tånippelrörstorlek 1/4 tum Längd 1 | AB4DKC 1XBH81 / 2 "1"1 / 2 "1 / 4 "1 / 16 "28SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1XBH9 Tånippelrörstorlek 3/8 tum Längd 1 | AB4DKD 1XBH91 / 2 "1"3 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "29SEK
GODKÄND SÄLJARE 1XBJ1 Tånippelrörstorlek 1/2 tum Längd 1 | AB4DKE 1XBJ13 / 4 "1"3 / 4 "1 / 2 "1 / 16 "32SEK
GODKÄND SÄLJARE 1XBJ2 Tånippelrörstorlek 3/4 tum Längd 1 | AB4DKF 1XBJ23 / 4 "1"1"3 / 4 "1 / 16 "38SEK
GODKÄND SÄLJARE 1XBJ3 Tånippelrörstorlek 1/8 tum Längd 1 1/2 | AB4DKG 1XBJ31 / 4 "1.5 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "23SEK
GODKÄND SÄLJARE 1XBJ4 Tånippelrörstorlek 1/4 tum Längd 1 1/2 | AB4DKH 1XBJ41 / 2 "1.5 "1 / 2 "1 / 4 "1 / 16 "28SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1XBP1 Tånippelrör Storlek 1 tum Längd 3
102SEK /enhet