Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 1XE66 Hex Cap Screw Stainless Steel 1/4-20 X 3/8, 100PK | AB4DYX

APPROVED VENDOR 1XE66 sexkantskruv rostfritt stål 1/4-20 X 3/8, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB4DYX Modell: 1XE66

Få det Maj 7, Tisdag
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
248SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
Diameter1 / 4 "
FinishEnkel
GradeEj betygsatt
Huvudhöjd5 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd7 / 16 "
Längd under huvudet3 / 8 "
Material18-8 rostfritt stål
Min. Trådlängd3 / 8 "
Rockwell HårdhetB95
System för mätningInch
Draghållfasthet100,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3 / 8 "
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.477
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1XE66 sexkantskruv rostfritt stål 1/4-20 X 3/8, 100PK
248SEK /packa