Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1XKU9 Street Armbåge 45 grader 1 tum Npt Galvaniserad | AB4FBZ

APPROVED VENDOR 1XKU9 Street Armbow 45 Degree 1 Inch Npt Galvanized

Finns i lager
Artikel: AB4FBZ Modell: 1XKU9

Få det Maj 7, Tisdag
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
279SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStreet Armbåge, 45 grader
Body MaterialGalvaniserat smidbart järn
Klass300
AnslutningstypFNPT x MNPT
Max. Tryck2000 psi @ 150 grader F WOG
Rörstorlek1"
Mättat ångtryck300 psi vid 550 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4365
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7307199060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKlassMax. TryckRörstorlekMättat ångtryckPris
GODKÄND SÄLJARE 2WJ18 Street Elbow 45 Degree 3 Inch Npt Iron | AC3UXA 2WJ18150300 psi @ 150 grader F WOG3"150 psi1 132 kr
GODKÄND SÄLJARE 2WJ19 Elbow Street 45 Degree Galvanized 4in | AC3UXB 2WJ19150300 psi @ 150 grader F WOG4"150 psi1 626 kr
GODKÄND SÄLJARE 5P839 Street Armbåge 45 graders 1/2 tum Galvaniserad | AE4ZLT 5P839150300 psi @ 150 grader F WOG1 / 2 "150 psi74SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 5P840 Street Armbåge 45 grader 3/4 tum Galvaniserad | AE4ZLU 5P840150300 psi @ 150 grader F WOG3 / 4 "150 psi109SEK
GODKÄND SÄLJARE 6KJ06 Street Armbåge 45 grader 1 tum galvaniserad | AE9LAZ 6KJ06150300 psi @ 150 grader F WOG1"150 psi122SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1XKU9 Street Armbow 45 Degree 1 Inch Npt Galvanized
279SEK /enhet