Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 5P840 Street Armbåge 45 grader 3/4 tum Galvaniserad | AE4ZLU

APPROVED VENDOR 5P840 Street Armbow 45 grader 3/4 tum galvaniserad

Finns i lager
Artikel: AE4ZLU Modell: 5P840
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
102SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStreet Armbåge, 45 grader
Body MaterialGalvaniserat smidbart järn
Klass150
AnslutningstypFNPT x MNPT
Max. Tryck300 psi @ 150 grader F WOG
Rörstorlek3 / 4 "
Mättat ångtryck150 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1485
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7307199060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKlassMax. TryckRörstorlekMättat ångtryckPris
GODKÄND SÄLJARE 1XKU9 Street Armbåge 45 grader 1 tum Npt Galvaniserad | AB4FBZ 1XKU93002000 psi @ 150 grader F WOG1"300 psi vid 550 grader F.279SEK
GODKÄND SÄLJARE 2WJ18 Street Elbow 45 Degree 3 Inch Npt Iron | AC3UXA 2WJ18150300 psi @ 150 grader F WOG3"150 psi957SEK
GODKÄND SÄLJARE 2WJ19 Elbow Street 45 Degree Galvanized 4in | AC3UXB 2WJ19150300 psi @ 150 grader F WOG4"150 psi1 428 kr
GODKÄND SÄLJARE 5P839 Street Armbåge 45 graders 1/2 tum Galvaniserad | AE4ZLT 5P839150300 psi @ 150 grader F WOG1 / 2 "150 psi55SEK
GODKÄND SÄLJARE 6KJ06 Street Armbåge 45 grader 1 tum galvaniserad | AE9LAZ 6KJ06150300 psi @ 150 grader F WOG1"150 psi99SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5P840 Street Armbow 45 grader 3/4 tum galvaniserad
102SEK /enhet