SHARPE VALVES Pneumatisk manövrerad kulventil i rostfritt stål


Filter
Kulmaterial: 316 Stainless Steel , Kulventil produktgrupp: manövrerad , Kroppsmaterial: Rostfritt stål , Kroppsstil: I kö , Kopplingstyp: FNPT , Max. Inloppstryck: 145 psi , Max. Tryck: 1500 psi WOG, 100 psi Steam , Montera: Direkt , Operation: Dubbel agerar , Port: full , Erforderligt tryck: 40 psi , Tätningsmaterial: TFE , Sätesmaterial: PTFE-TFM , Stammaterial: 316 Stainless Steel , Temp. Räckvidd: 0 grader till 300 grader F. , Ventilstruktur: Tvådelad
StilModellRörstorlekPris (ex moms)
A
SVSER124121
1.25 "14 911 SEK
A
SVSER124117
3 / 8 "11 871 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?