Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1XNR7 Skåpratt rund krom - Förpackning med 5 | AB4FRJ

APPROVED VENDOR 1XNR7 Skåpsknopp rund krom - paket om 5

Finns i lager
Artikel: AB4FRJ Modell: 1XNR7
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
743SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkåpknopp
Diameter1.25 "
FinishPolerad Chrome
hårdvaraVad ingår
MaterialMässing
Projektion1"
Skruvstorlek# 8 x 1 TH
FormaRunda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.47
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)18.29
Fartygets bredd (cm)18.29
HS-kod8302426000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterFinishMaterialProjektionSkruvstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 1XNR1 Skåpknopp Rund Keramik - Förpackning med 5 | AB4FRE 1XNR11.5 "Polerad svartKeramik1.125 "# 8 x 1 TH195SEK
GODKÄND SÄLJARE 1XNR3 Skåpknopp Runt trä - Förpackning med 5 | AB4FRF 1XNR31.5 "TräBeech Wood15 / 16 "# 10 x 1-1 / 4 "Combo Drive Truss Head WS243SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1XNR5 Skåpknopp Rund mässing - Förpackning med 5 | AB4FRH 1XNR51.25 "Polerad mässingzink1"# 8 x 1 TH108SEK
GODKÄND SÄLJARE 1XNU1 Skåpratt rund - Förpackning med 5 | AB4FRN 1XNU11.5 "Polerad vitKeramik1.125 "# 8 x 1 TH113SEK
GODKÄND SÄLJARE 1XNU7 Skåpratt rund - Förpackning med 5 | AB4FRP 1XNU71.25 "Satin nickelzink1"# 8 x 1 TH604SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1XNR7 Skåpsknopp rund krom - paket om 5
743SEK /enhet