Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1XNU7 Skåpratt rund - Förpackning med 5 | AB4FRP

APPROVED VENDOR 1XNU7 Skåpsknopp Rund - Paket om 5

Finns i lager
Artikel: AB4FRP Modell: 1XNU7
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
592SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkåpknopp
Diameter1.25 "
FinishSatin nickel
hårdvaraVad ingår
Materialzink
Projektion1"
Skruvstorlek# 8 x 1 TH
FormaRunda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8302423065
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterFinishMaterialProjektionSkruvstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 1XNR1 Skåpknopp Rund Keramik - Förpackning med 5 | AB4FRE 1XNR11.5 "Polerad svartKeramik1.125 "# 8 x 1 TH195SEK
GODKÄND SÄLJARE 1XNR3 Skåpknopp Runt trä - Förpackning med 5 | AB4FRF 1XNR31.5 "TräBeech Wood15 / 16 "# 10 x 1-1 / 4 "Combo Drive Truss Head WS222SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1XNR5 Skåpknopp Rund mässing - Förpackning med 5 | AB4FRH 1XNR51.25 "Polerad mässingzink1"# 8 x 1 TH190SEK
GODKÄND SÄLJARE 1XNR7 Skåpratt rund krom - Förpackning med 5 | AB4FRJ 1XNR71.25 "Polerad ChromeMässing1"# 8 x 1 TH727SEK
GODKÄND SÄLJARE 1XNU1 Skåpratt rund - Förpackning med 5 | AB4FRN 1XNU11.5 "Polerad vitKeramik1.125 "# 8 x 1 TH113SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1XNU7 Skåpsknopp Rund - Paket om 5
592SEK /enhet