Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 1XY86 Hex Cap Screw Stainless Steel 7/16-20 X 1-1/4, 10PK | AB4GRB

APPROVED VENDOR 1XY86 sexkantskruv rostfritt stål 7/16-20 X 1-1/4, 10PK

Finns i lager
Artikel: AB4GRB Modell: 1XY86

Få det Maj 8, Onsdag
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
9SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek7/16 "-20
Diameter7 / 16 "
FinishEnkel
GradeEj betygsatt
Huvudhöjd9 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd5 / 8 "
Längd under huvudet1.25 "
Material18-8 rostfritt stål
Min. Trådlängd1-1 / 8 "
Rockwell Hårdhet895
System för mätningInch
Draghållfasthet100,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.125 "
Tråd storlek20
TrådstilDelvis gängad
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1XY86 sexkantskruv rostfritt stål 7/16-20 X 1-1/4, 10PK
9SEK /packa