Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1YE17 Insexskruv 1/2-13 X 1, 10PK | AB4JCR

APPROVED VENDOR 1YE17 Insexskruv 1/2-13 X 1, 10PK

Finns i lager
Artikel: AB4JCR Modell: 1YE17
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
1 194 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialBronze
Dia./ trådstorlek1/2 "-13
Diameter1 / 2 "
FinishEnkel
GradeEj betygsatt
Huvudhöjd5 / 16 "
Head TypHex
Huvudets bredd3 / 4 "
Längd under huvudet1"
MaterialKiselbronslegering
Min. Trådlängd1"
Rockwell HårdhetB80
System för mätningInch
Draghållfasthet80,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1"
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.43
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1YE17 Insexskruv 1/2-13 X 1, 10PK
1 194 kr /packa