BALDOR MOTOR EM2514T Trefasmotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 20 hk, ODP, 254T Ram | AJ6TKV

BALDOR MOTOR EM2514T trefasmotor, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 20 hk, ODP, 254T ram

Finns i lager
Artikel: AJ6TKV Modell: EM2514T

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

40 890 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Amps47/23.5
BasRG
Nedbrytningsmoment111 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingOPSB
Ram254T
Vridmoment för full belastning29.6 LB-FT
HP20
Hz60
IsoleringF
Bly9 # 12
MonteringF1
Ström utan belastning8.61 Amps
Antal poler02
Produktion20
Fas3
Effektfaktor88
RevisionB
RPM3510
Temp. Stiga54 grader C
Typ3928M
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 85.95
Fartygets höjd (cm)44.29
Fartygets längd (cm)68.58
Fartygets bredd (cm)52.07
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Låst rotor vridmoment: 50.6 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1259L
    • Uppdragningsmoment: 36.1 LB-FT
    • Startström: 153 ampere

Produktvarianter

ProduktModellRammaterialAmpsBasRam storlekFulllastförstärkareFull belastningseffektivitetHPIsoleringPris
BALDOR MOTOR EM2504T Trefasmotor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hk, ODP, 254T Ram | AJ6TJU EM2504TStål16.2 A @ 208 V 15.2 A @ 230 V 7.6 A @ 460 V--Den 7.6---49 017 kr
BALDOR MOTOR EM2506T Trefasmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, ODP, 254T Ram | AJ6TJV EM2506T-22.4/11RG---7.5F29 611 kr
BALDOR MOTOR EM2508T Trefasmotor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, ODP, 256T Ram | AJ6TJY EM2508TStål24.4 A @ 208 V 23.4 A @ 230 V 11.7 A @ 460 V--Den 11.7---61 341 kr
BALDOR MOTOR EM2511T Trefasmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, ODP, 256T Ram | AJ6TKA EM2511TStål--256T28.6/14.3-10 hk-46 284 kr
BALDOR MOTOR EM2513T Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254T Ram | AJ6TKH EM2513T-35.4/17.7RG---15F43 484 kr
BALDOR MOTOR EM2513T-5 Trefasmotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254T Ram | AJ6TKJ EM2513T-5-14.1RG---15F35 773 kr
BALDOR MOTOR EM2513T-CI Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254T Ram | AJ6TKQ EM2513T-CI-35.6/17.8RG---15F38 357 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EM2514T trefasmotor, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 20 hk, ODP, 254T ram
40 890 kr /enhet