Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 203544BG Kopplingsmutter Sikthål 1/4-20, 5PK | AA9YEC 1JE79

APPROVED VENDOR 203544BG Kopplingsmutter Sikthål 1/4-20, 5PK

Finns i lager
Artikel: AA9YEC Modell: 203544BGKorsreferens: 1JE79
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
832SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKopplingsmutter
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
FinishZinkförkromad
Längd3 / 4 "
MaterialStål
Min. Brottgräns50,000 psi
Min. Avkastning (PSI)40,000
Mutter typKopplingsmutter
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
TrådstilHelt gängad med synhål
GängtypUNC
TypStandard
Bredd3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 203544BG Kopplingsmutter Sikthål 1/4-20, 5PK
832SEK /packa