MARATHONMOTORER 145TTTN16629 Motor för kraftig drift, 2 hk, 3-fas, 1740 rpm, 460VAC, 145T Ram | AJ2NTK E654A / 52ZV81

MARATHON MOTORS 145TTTN16629 Severe Duty Motor, 2 hk, 3-fas, 1740 rpm, 460VAC, 145T ram

Finns i lager
Artikel: AJ2NTK Modell: 145TTTN16629Korsreferens: E654A / 52ZV81

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 181 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor med svår belastning
LagerBoll
Duty CycleKontinuerlig
EffektivitetsgruppNEMA Premium Effektiv
Ram145T
RammaterialGjutjärn
Frekvens60 Hz
Fulllastförstärkare3A
Grön certifiering eller annat erkännandeNEMA PremiumR-klassad
HP2
Hz60 Hz
Längd mindre axel8 7 / 8 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignTENV
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten1740
Nominell effektivitet86.5%
Antal hastigheter1
Total längd11 7 / 16 "
Fas3
Servicefaktor1.15
Axel Dia.7 / 8 "
Skaftlängd2 9 / 16 "
Spänning460V AC
Garanti1 år.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 29.25
Fartygets höjd (cm)23.83
Fartygets längd (cm)39.37
Fartygets bredd (cm)31.12
URSPRUNGSLANDMexico

Produktinformation:

    • Ersätter maraton - E654 / 145TTTN6527

Produktvarianter

ProduktModellArtikelEffektivitetsgruppKapslingkWLängd mindre axelMax. OmgivningstemperaturMotorapplikationMotordesignPris
MARATHON MOTORS 254THFNA9001 Farligt läge Motor 3-fas Tefc 15 hk T2b | AF6JPV 19RV24 / W544 254THFNA9001Motor för allmänt ändamålPremium--19.25 "40 grader CIEEE motorer3-fas32 523 kr
MARATHON MOTORS 284THFNA9026 Farligt läge Motor 3-fas Tefc 25 hk T2b | AF6JQK 19RV38 / W560 284THFNA9026Motor för allmänt ändamålPremium--21.375 "40 grader CIEEE motorer3-fas47 393 kr
MARATHON MOTORS 324THFS9026 Farligt läge Motor 3-fas Tefc 40 Hp T2b | AF6JQX 19RV49 / W573 324THFS9026Motor för allmänt ändamålPremium--23.375 "40 grader CIEEE motorer3-fas67 542 kr
MARATHON MOTORS 143TTTN6563 Motor för kraftig drift 3-fas TENV 1 HK | AF6JWW 19RW98 / E461 143TTTN6563Motor med svår belastningNEMA Premium--7.875 "40 grader CAllmän tillämpning3-fas8 265 kr
MARATHON MOTORS 182TTTS6501 Kraftig motor 3-fas TENV 3 hk | AF6JXB 19RX20 / E601 182TTTS6501Motor med svår belastningNEMA Premium--9 15 / 16 "40 grader CAllmän tillämpning3-fas16 789 kr
MARATHON MOTORS 182TTTS6538 Motor för kraftig drift 3-fas TENV 3 HK | AF6JXF 19RX24 / E470 182TTTS6538Motor med svår belastningNEMA Premium--9 15 / 16 "40 grader CAllmän tillämpning3-fas12 642 kr
MARATHON MOTORS 254TTFNA6501 Severe Duty Motor 3-fas Tefc 15 Hk | AF6JYT 19RX58 / E605 254TTFNA6501Motor med svår belastningNEMA Premium--19.25 "40 grader CAllmän tillämpning3-fas29 024 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 145TTTN16629 Severe Duty Motor, 2 hk, 3-fas, 1740 rpm, 460VAC, 145T ram
10 181 kr /enhet