Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 205392BG Stångkopplingsmutter 2h Stål 1/2-13 | AA9XYM 1JB85

APPROVED VENDOR 205392BG Stång Kopplingsmutter 2h Stål 1/2-13

Finns i lager
Artikel: AA9XYM Modell: 205392BGKorsreferens: 1JB85
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
562SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKopplingsmutter
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/2 "-13
FinishEnkel
GradeKlass 2H
Längd1.75 "
MaterialA194 2H stål
Min. Brottgräns125,000 PSI
Min. Avkastning (PSI)110,000
Mutter typKopplingsmutter
Rockwell Hårdhet28 Min
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC
TypStandard
Bredd7 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 205392BG Stång Kopplingsmutter 2h Stål 1/2-13
562SEK /enhet