Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 20C854 Höjd indikatorlampa Röd 120v | AB4QNU

APPROVED VENDOR 20C854 Upphöjd indikatorlampa Röd 120v

Finns i lager
Artikel: AB4QNU Modell: 20C854
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
86SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHöjt indikatorlampa
Genomsnittligt liv25,000 timmar
FärgRed
Nuvarande ritad2mA
Elektrisk koppling6 "trådkablar
lamptypneon
MaterialNylonkropp med polykarbonatlins och rostfritt stål
NEMA-betyg1
Paneltjocklek0.030 "till 0.093"
FormaRunda
Storlek1/2 "monteringsdia.
Spänning120 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod8531909000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellGenomsnittligt livFärgElektrisk kopplingPris
GODKÄND SÄLJARE 20C850 Höjd indikatorlampa gul 120v | AB4QNP 20C85025,000 timmarBärnsten6 "trådkablar86SEK
GODKÄND SÄLJARE 20C851 Höjd indikator Ljusgrön 120v | AB4QNQ 20C85115,000 timmarGrön6 "trådkablar103SEK
GODKÄND SÄLJARE 20C852 Höjd indikator Ljusgrön 120v | AB4QNR 20C85215,000 timmarGrön0.187 "flik93SEK
GODKÄND SÄLJARE 20C855 Höjd indikatorlampa Röd 120v | AB4QNV 20C85525,000 timmarRed0.187 "flik86SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 20C854 Upphöjd indikatorlampa Röd 120v
86SEK /enhet