Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 20C855 Höjd indikatorlampa Röd 120v | AB4QNV

APPROVED VENDOR 20C855 Upphöjd indikatorlampa Röd 120v

Finns i lager
Artikel: AB4QNV Modell: 20C855

Få det Maj 7, Tisdag
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
94SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHöjt indikatorlampa
Genomsnittligt liv25,000 timmar
FärgRed
Nuvarande ritad2mA
Elektrisk koppling0.187 "flik
lamptypneon
MaterialNylonkropp med polykarbonatlins och rostfritt stål
NEMA-betyg1
Paneltjocklek0.030 "till 0.093"
FormaRunda
Storlek1/2 "monteringsdia.
Spänning120 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod8531909000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellGenomsnittligt livFärgElektrisk kopplingPris
GODKÄND SÄLJARE 20C850 Höjd indikatorlampa gul 120v | AB4QNP 20C85025,000 timmarBärnsten6 "trådkablar99SEK
GODKÄND SÄLJARE 20C851 Höjd indikator Ljusgrön 120v | AB4QNQ 20C85115,000 timmarGrön6 "trådkablar113SEK
GODKÄND SÄLJARE 20C852 Höjd indikator Ljusgrön 120v | AB4QNR 20C85215,000 timmarGrön0.187 "flik106SEK
GODKÄND SÄLJARE 20C854 Höjd indikatorlampa Röd 120v | AB4QNU 20C85425,000 timmarRed6 "trådkablar99SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 20C855 Upphöjd indikatorlampa Röd 120v
94SEK /enhet