Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 20H627 Y Sil Gjutjärnkropp 1-1 / 2 In | AB4XDE

APPROVED VENDOR 20H627 Y Sil Gjutjärnskropp 1-1/2 In

Finns i lager
Artikel: AB4XDE Modell: 20H627
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
1 046 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelY-sil
Avblåsningsport (NPT)3 / 4 "
förbindelseFNPT
Höjd3.875 "
MaterialGjutjärn, rostfritt stål, PTFE
Max. Tryck400 @ 150 grader F, 250 @ 406 grader F
screenRostfritt stål
Skärmstorlek1 / 16 "
SealPTFE
Storlek1.5 "
Bredd5.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.2
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)17.02
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellHöjdStorlekBreddPris
GODKÄND SÄLJARE 20H622 Y Sil Gjutjärnkropp 3/8 tum | AB4XCZ 20H6222.187 "3 / 8 "3.187 "170SEK
GODKÄND SÄLJARE 20H623 Y Sil gjutjärnkropp 1/2 tum | AB4XDA 20H6232.187 "1 / 2 "3.187 "170SEK
GODKÄND SÄLJARE 20H624 Y Sil gjutjärnskropp 3/4 tum | AB4XDB 20H6242.437 "3 / 4 "3.75 "471SEK
GODKÄND SÄLJARE 20H625 Y Sil Gjutjärnkropp 1 In | AB4XDC 20H6252.625 "1"4"693SEK
GODKÄND SÄLJARE 20H626 Y Sil Gjutjärnkropp 1-1 / 4 In | AB4XDD 20H6263.375 "1.25 "5"420SEK
GODKÄND SÄLJARE 20H628 Y Sil Gjutjärnkropp 2 In | AB4XDF 20H6284.75 "2"7"1 635 kr
GODKÄND SÄLJARE 20H629 Y Sil gjutjärnskropp 2-1 / 2 In | AB4XDG 20H6295.875 "2.5 "9.25 "1 582 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 20H627 Y Sil Gjutjärnskropp 1-1/2 In
1 046 kr /enhet